Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes M-7Cm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes M-7Cm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes M-7Cm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes M-7Cm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes M-7Cm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37009905
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4701801
EAN/GTIN:
     0043859728510
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320.7 mm
Tiefe
185.7 mm
Höhe
387.4 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsbreite
350.8 mm
Verpackungstiefe
209.6 mm
Verpackungshöhe
368.3 mm
Paketgewicht
5220 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 35 mm
Korbvolumen
13 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3700 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
5 min
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
230 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.