Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01154-001 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01154-001 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Axis 01154-001 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Axis 01154-001 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37099305
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01154-001
EAN/GTIN:
     7331021061149
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
axis poe netzteil
Der AXIS T814460 W Industrial Midspan ist ein Midspan in Industriequalität mit einem Port. Mit ihm lassen sich Netzwerkprodukte schnell und kostengünstig mit Strom versorgen. Er kann sehr gut in Schaltschränke oder auf DIN-Schienen installiert werden. AXIS T8144 besitzt einen breiten Betriebstemperaturbereich und ist somit eine robuste Lösung für harte Einsatzbedingungen. Doppelte Gleichstromeingänge sorgen für Versorgungsredundanz und machen AXIS T8144 zu einem zuverlässigen Element Ihres Systems.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
315 g
Abmessungen (BxTxH)
78 x 36 x 111 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Alarm, PoE, Leistung
Sicherheit
EC/EN/UL 62368 - 1, UL 508 EMC EN 550 24, EN 55032 Class A, FCC P art 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR32 Class A, ICES - 003 Class A, EAC Environment IEC 60068 - 2 - 6, IEC 60068 - 2 - 27, IEC 60068 - 2 - 32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 167 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
-40 - 185 m
Energie
Ausgangsleistung
60 W
Eingangsspannung
20 - 60 V
Netzteil Ausgangsspannung
55 V
Stromverbrauch (max.)
72 W
Weitere Suchbegriffe: poe injector
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.