Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPA4258 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPA4258 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß
CoreParts MSPA4258 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37260768
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPA4258
EAN/GTIN:
     5711045263354
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Kompatible Produkte
iBook, PowerBook, MacBook, MacBook Pro
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.