Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 521964 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 521964 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521964 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521964 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521964 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37413424
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521964
EAN/GTIN:
     7320285219649
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
198 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.