Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE HDD BAY KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE HDD BAY KIT
HPE HDD BAY KIT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37461949
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     873781-B21
EAN/GTIN:
     190017152783
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Papierkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165.1 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
680 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.