Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Philips StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Philips StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37642211
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BHB862/00
EAN/GTIN:
     18710103819469
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
philips lockenbürste
Es war nie einfacher, wunderschöne Locken zu kreieren: Wickeln Sie die Haare einfach auf, und stylen Sie sie – schon haben Sie den lockigen Look, den Sie sich immer gewünscht haben. Die Keramikbeschichtung verleiht Ihrem Haar zusätzlichen Glanz, sodass es elastischer, glamouröser und frischer wirkt.

16-mm-Warmluftbürste für elastische- und Korkenzieherlocken
Mit dem Bürstendurchmesser von 16 mm können Sie lebendige Locken und Korkenzieherlocken voller Sprungkraft für einen fröhlichen und jungen Look erzielen.

Schützende Keramikbeschichtung für ein schonendes Styling
Die schützende Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schonendes Trocknen Ihrer Haare – für weiches und glänzendes Haar.

Hohe Temperatur von 200 °C für hervorragende Ergebnisse
Die hohe Temperatur von 200 °C garantiert ein optimales Ergebnis und sorgt für ein schonendes Trocknen Ihrer Haare.

LED-Anzeige gibt an, wann das Gerät einsatzbereit ist
Wenn die LED-Anzeige nicht mehr blinkt, ist der Lockenstab aufgeheizt und einsatzbereit.

Cool-Tip-Spitze für einfachere und sichere Verwendung
Die Cool-Tip-Spitze des Stylers wurde aus einem besonders hitzebeständigen Material gefertigt, damit sie kühl bleibt. Sie können das Gerät beim Styling sicher und bedienungsfreundlich in der Hand halten.

Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden
Dieser Styler bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.

1,8 m Stromkabel
Praktische Verwendung dank 1,8 m Netzkabel.

Kabelgelenk zur Vermeidung von Kabelgewirr
Das praktische Kabelgelenk dreht das Kabel und vermeidet somit Kabelgewirr.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabelgelenk
Ja
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
1
Lockenstabform
Gerade fassförmig
Geeignet für Haarlänge
Lang
Temperatur (min)
200 °C
Temperatur (max)
200 °C
Aufwärmzeit
60 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Keramikbeschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Fassdurchmesser
16 mm
Technische Details
Anzahl der Hitzeeinstellungen
1
Lieferumfang
Cool Shot
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
Wereldwijd V
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.