Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal GC730D Kontaktgrill


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tefal GC730D Kontaktgrill
Tefal GC730D Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37653798
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GC730D
EAN/GTIN:
     3016661148606
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
tefal kontakt-grill
kontakt grill
Produktbeschreibung
ExklusiveTechnologie jetzt neu mit App-Steuerung!

Ultimative Präzision und immer neue Möglichkeiten mit der My OptiGrill App
- Automatische Anpassung der Grilltemperatur und Grillzyklen je nach Dicke und Art des Grillguts.
- Per Lichtindikator wird der Garzustand des Fleisches angezeigt.
- Akkustische und visuelle Signale während des Grillvorgangs.
- Auto-Off Funktion.
- Automatische Warmhaltefunktion am Ende des Grillvorgangs.
- 6 voreingestellte Grillprogramme: Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch.
- 2 Zusatzprogramme: Auftau-Funktion sowie Manuell.
- Manuelles Programm mit 4 einstellbaren Temperaturlevel, um auch Obst und Gemüse optimal zu grillen.
- ca. 600 cm² antihaftbeschichtete Grillfläche für 2 bis 4 Portionen; (30 cm x 20 cm).
- Gebürsteter Edelstahl schwarz.
- Grillplatten und extragroßer Saftauffangbehälter abnehmbar und spülmaschinengeeignet.
- 7° Grillplatten-Neigung für einfachen Fettablauf.
- Bedienmenü am Griff und Wärmisolierter Handgriff für bessere Handhabung und Sichtbarkeit.

My OptiGrill App:
- Einfache Handhabung: Den Garverlauf per Remote-Verbindung verfolgen.
- Anpassbare Profile: Maximale Genauigkeit.
- Mehr Automatische Einstellungen: Kontinuierlich neue Updates.
- E Magazin: Weitere Inhalte.
- OptiGrill spezifische Rezepte: Neue Möglichkeiten ausprobieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl an Kochprogrammen
6
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Berührung
Schnellaufheizung
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
300 x 200 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
369 mm
Paketgewicht
6400 g
Energie
Leistung
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
4
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 112,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,46*
€ 332,5574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,60*
€ 330,344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,00*
€ 320,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,80*
€ 309,162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,02*
€ 267,7738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.