Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-HD300G15K12N Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-HD300G15K12N Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Cisco UCS-HD300G15K12N Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37675743
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-HD300G15K12N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,77*
€ 745,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,81*
€ 734,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,95*
€ 730,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,82*
€ 714,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,85*
€ 666,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.