Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-SMA-TS-T119 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-SMA-TS-T119 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-SMA-TS-T119 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37729701
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-TS-T119
EAN/GTIN:
     4047438029056
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Kameraobjektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MX-Cameras S16/S15
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Auflösung
336 x 252 Pixel
Bildwinkel, horizontal
25 °
Bildwinkel, vertikal
19 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.065,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.181,03*
€ 3.785,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.159,25*
€ 3.759,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.096,40*
€ 3.684,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.066,88*
€ 3.649,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.065,90*
€ 3.648,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-05
ab € 15,38*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-1
ab € 19,49*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-2
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.