Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01182 Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01182 Handschraubendreher Set
Wiha 01182 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37872389
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
9
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
Internal hexagon: 2,5, Length L-key: 57 mm Internal hexagon: 3, Length L-key: 64 mm Internal hexagon: 4, Length L-key: 72 mm Internal hexagon: 5, Length L-key: 83 mm Internal hexagon: 6, Length L-key: 94 mm Internal hexagon: 8, Length L-key: 105 mm Internal hexagon: 10, Length L-key: 119 mm Internal hexagon: 12, Length L-key: 134 mm Internal hexagon: 14, Length L-key: 151 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
00953
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.