Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LHSET1 511 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LHSET1 511 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Schwaiger LHSET1 511 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Schwaiger LHSET1 511 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Schwaiger LHSET1 511 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Schwaiger LHSET1 511 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Schwaiger LHSET1 511 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Schwaiger LHSET1 511 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37990918
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LHSET1 511
EAN/GTIN:
     4004005020366
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Set - Magnet Halterungen

Dieses SCHWAIGER Set mit Magnethalterungen ist speziell für das Anbringen an Lüftungsgittern im Fahrzeug sowie für das Ankleben beispielsweise am Armaturenbrett konzipiert worden. Alle Halterungen versprechen durch die starken Magneten einen sicheren Halt und sind individuell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Metall, Silikon
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.