Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Virtuo FV1710 Bügeleisen Dampfbügeleisen 1800 W Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Virtuo FV1710 Bügeleisen Dampfbügeleisen 1800 W Grün, Weiß
Tefal Virtuo FV1710 Bügeleisen Dampfbügeleisen 1800 W Grün, Weiß
Tefal Virtuo FV1710 Bügeleisen Dampfbügeleisen 1800 W Grün, Weiß
Tefal Virtuo FV1710 Bügeleisen Dampfbügeleisen 1800 W Grün, Weiß
Tefal Virtuo FV1710 Bügeleisen Dampfbügeleisen 1800 W Grün, Weiß
Tefal Virtuo FV1710 Bügeleisen Dampfbügeleisen 1800 W Grün, Weiß
Tefal Virtuo FV1710 Bügeleisen Dampfbügeleisen 1800 W Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38136990
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV1710
EAN/GTIN:
     3121040065815
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
1800 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Dampfstoßleistung
80 g/min
Produktfarbe
Grün, Weiß
Konstante Dampfleistung
20 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Minimum kontinuierlicher Fluss
20 g/min
Maximaler kontinuierlicher Fluss
80 g/min
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.