Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1071W Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1071W Steckdose Weiß
LogiLink CA1071W Steckdose Weiß
LogiLink CA1071W Steckdose Weiß
LogiLink CA1071W Steckdose Weiß
LogiLink CA1071W Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-41183183
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1071W
EAN/GTIN:
     4052792043723
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Produktinformationen "Wandabdeckung für Kabelausgang oder Eingang, 80x80 mm" von LogiLink Professional
LogiLink’s praktische und elegante Wandabdeckung mit Bürsteneinsatz eignet sich bestens für den Eingang bzw. Ausgang der Unterputz verlegten Kabel, egal ob Zuhause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1070W
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.