Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SF250-24P Managed L2/L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SF250-24P Managed L2/L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco SF250-24P Managed L2/L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-44563973
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SF250-24P-K9-EU
EAN/GTIN:
     882658994371
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP relay
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
512
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
185 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
UL 60950, FCC 15 A, CSA 22.2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Geräuschpegel
52.2 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
314040 h
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
812.09 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
230 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12.8 Gbit/s
Transferrate
9.52 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
255
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
24
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,90*
€ 506,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,53*
€ 496,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.