| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-55007027 Herst.-Nr.: 24650-56 EAN/GTIN: 4008496881147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Um auch bei gelegentlichen Stürzen vom Bügelbrett einen Geräteschutz und damit eine lange Lebensdauer zu erreichen, hat Russell Hobbs mit dem Impact Dampfbügeleisen ein Gerät für maximale Haltbarkeit und höchsten Bügelkomfort auf den Markt gebracht. Ausgestattet mit einer Dura-Coat-Ummantelung, die die Kraft bei einem Aufprall effizient abfedert, übersteht es schadlos einen Sturz aus bis zu 1,2 m Höhe.
Die antihaftversiegelte Keramik-Bügelsohle gewährleistet eine ideale Gleitfähigkeit auf verschiedenen Stoffen sowie eine optimale Verteilung des Dampfes. Mit einem Extra-Dampfstoß von 160 g/min, einem variablen Dampf von bis zu 45 g/min und 2.400 Watt bietet das Impact Dampfbügeleisen sehr leistungsstarke Produkteigenschaften. Eine Selbstreinigungsfunktion, die 3-fache automatische Sicherheitsabschaltung sowie ein 3 m langes Kabel runden die Funktionalität des Dampfbügeleisens ab.
Maximale Haltbarkeit Das Impact Dampfbügeleisen wurde für maximale Haltbarkeit und Lebensdauer entwickelt. Es übersteht schadlos einen Sturz aus maximal 1,2 m Höhe.
Vertikaldampf Mit der Vertikaldampffunktion können hängende Textilien wie z. B. Gardinen oder Sakkos gebügelt werden. Dank dieser Funktion kann der Extra-Dampfstoß auch bei aufrecht gehaltenem Dampfbügeleisen erfolgen. Weitere Informationen: Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2400 W | Merkmale | Typ | Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | Ceraniumsohle | ![](/p.gif) | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Dampfstoßleistung | 160 g/min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Dampf-Boost Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 45 g/min | ![](/p.gif) | Vertikale Dampffunktion | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |