Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Verto Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55249557
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22879
EAN/GTIN:
     8713439228793
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Natürliches Arbeiten
Dank des ergonomischen Designs und der bequemen Daumenablage können Sie stundenlang ohne Ermüdungserscheinungen zuhause oder im Büro arbeiten oder studieren. Das vertikale Layout bringt Ihren Unterarm und das Handgelenk in eine natürliche Position, die die Muskeln in der Hand, im Handgelenk und im Arm entspannt. Die Gummibeschichtung der Maus gewährleistet, dass Ihr Griff auch dann fest bleibt, wenn Sie länger arbeiten.

Genaue Kontrolle
Wer sagt, ein ergonomisches Design wäre langweilig? Stecken Sie einfach den Mikro-USB-Empfänger in einen USB-Anschluss und schon haben Sie Zugriff auf einen optischen Sensor mit 800/1200/1600 dpi für genaue Kontrolle. Schalten Sie die dpi-Einstellung mit der entsprechenden Taste um oder blättern Sie mit den beiden Daumentasten rasch durch verschiedene Webseiten.

Smarte Benutzung
Erleben Sie den Komfort einer Funkmaus und genießen einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Mit dem Empfänger können Sie diese Maus in einer Funkreichweite von 10 Metern kabellos verwenden. Er besitzt auch einen Ein-/Ausschalter, damit Sie Energie sparen und die Maus ausschalten können, wenn Sie sie nicht benötigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
187 g
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
116 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Lebensdauer der Batterie
5 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.