Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS RENNKOMPRESSOR Orange Boden-Luftpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS RENNKOMPRESSOR Orange Boden-Luftpumpe
SKS RENNKOMPRESSOR Orange Boden-Luftpumpe
SKS RENNKOMPRESSOR Orange Boden-Luftpumpe
SKS RENNKOMPRESSOR Orange Boden-Luftpumpe
SKS RENNKOMPRESSOR Orange Boden-Luftpumpe
SKS RENNKOMPRESSOR Orange Boden-Luftpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55374637
Hersteller:
     SKS
Herst.-Nr.:
     10063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenluftpumpe
Fusstretpumpe
Fußluftpumpe
Luftpumpe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
650 mm
Merkmale
Produkttyp
Boden-Luftpumpe
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Orange
Griff-Typ
T-Typ Griff
Maximaler Druck
16 bar
Gehäusematerial
Metall, Stahl
Materiallgriff
Holz
Weitere Suchbegriffe: Luftpumpen, fußluftpumpe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.