Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Autentica ICM14011.W Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Autentica ICM14011.W Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l
De’Longhi Autentica ICM14011.W Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l
De’Longhi Autentica ICM14011.W Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55493579
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ICM 14011.W
EAN/GTIN:
     8004399329775
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.65 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse, Karaffe
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.