| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-56690646 Herst.-Nr.: G500V5F11H510-GU EAN/GTIN: 4046719892204 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Sicherheitsbrille | | Beste Verwendung | Montagearbeit, Bau-/Renovierungsarbeiten, Staub-Arbeit, Schleifarbeiten, Turning/routing work | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Kratzfest | Ja | Material | Material | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Transparent, Gelb | | Objektivfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Kopfband für Visiere, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 3m gesichtsschutz |
| | |
| |