Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 988.49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 988.49
Paulmann 988.49
Paulmann 988.49
Paulmann 988.49
Paulmann 988.49
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58032936
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Plug & Shine Power Supply IP67 75W 24V DC Silber
Der Plug & Shine Trafo mit 75 Watt ist die Basis Ihrer Outdoor-Lichtinstallation rund um Haus, Terrasse und Garten. Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen verschiedenste Plug & Shine Leuchten und Verbinder bis zu einer maximalen Systemlänge von 50 Metern.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
64 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93904
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.