Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 988.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 988.50
Paulmann 988.50
Paulmann 988.50
Paulmann 988.50
Paulmann 988.50
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58032937
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Plug & Shine Power Supply IP67 150W 24V DC Silber
Der Plug & Shine Trafo mit 150 Watt ist die Basis Ihrer Outdoor-Lichtinstallation rund um Haus, Terrasse und Garten. Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen verschiedenste Plug & Shine Leuchten und Verbinder bis zu einer maximalen Systemlänge von 50 Metern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
70 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93904
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.