Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 643568 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 643568 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
Tescoma 643568 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
Tescoma 643568 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
Tescoma 643568 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
Tescoma 643568 Schneidemaschine Manuell Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59122731
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     643568
EAN/GTIN:
     8595028483444
Suchbegriffe:
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Püree-Presse
Püreepresse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl-Klingen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Klingendurchmesser
90 mm
Entfernbare Rollen
Ja
Klingentyp
weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.