Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 978-88-6293-196-0 Notizbuch A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenbuch Art Plus A3 165g/qm Hardcover schwarz
Skizzenbuch Art Plus A3 165g/qm Hardcover schwarz
Skizzenbuch Art Plus A3 165g/qm Hardcover schwarz
Skizzenbuch Art Plus A3 165g/qm Hardcover schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60145217
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     978-88-6293-196-0
EAN/GTIN:
     9788862931960
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A3
Oberflächentyp
Matt
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Fadenheftung
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
420 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moleskine
805-83-4171-561-1
ab € 12,96*
Sonstiges
Moleskine
978-88-6293-193-9
ab € 17,78*
Sonstiges
Moleskine
701153
ab € 13,05*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-105-4
ab € 13,01*
Sonstiges
Moleskine
930345
ab € 13,04*
Sonstiges
Moleskine
603098
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.