Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 978-88-6293-193-9 Notizbuch A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenbuch Art Plus A4 165g/qm Hardcover schwarz
Skizzenbuch Art Plus A4 165g/qm Hardcover schwarz
Skizzenbuch Art Plus A4 165g/qm Hardcover schwarz
Skizzenbuch Art Plus A4 165g/qm Hardcover schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60145222
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     978-88-6293-193-9
EAN/GTIN:
     9788862931939
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A4
Oberflächentyp
Matt
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Fadenheftung
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moleskine
805-83-4171-561-1
ab € 13,04*
Sonstiges
Moleskine
978-88-6293-196-0
ab € 22,97*
Sonstiges
Moleskine
701153
ab € 12,94*
Sonstiges
Moleskine
978-88-8370-105-4
ab € 13,00*
Sonstiges
Moleskine
930345
ab € 13,04*
Sonstiges
Moleskine
603098
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.