| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-60759164 Herst.-Nr.: YT-0509 EAN/GTIN: 5906083905094 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schlüsselgröße langer Arm | 16 mm | | Schlüsselgröße kurzer Arm | 81 mm | | Schlüsselgröße 2 langer Arm | 18 mm | | Schlüsselgröße 2 kurzer Arm | 88 mm | | Schlüsselgröße 3 langer Arm | 21 mm | | Schlüsselgröße 3 kurzer Arm | 95 mm | | Schlüsselgröße 4 langer Arm | 23 mm | | Schlüsselgröße 4 kurzer Arm | 109 mm | | Schlüsselgröße 5 langer Arm | 28 mm | | Schlüsselgröße 5 kurzer Arm | 121 mm | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel-Satz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 10 Stück(e) | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12 mm | | Kugelkopf | Ja |
|
| | |
| | | |
| |