Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 12 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     4012-104328
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057421001
EAN/GTIN:
     4013288180025
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
12 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Magnetisch
Ja
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
Material
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
1 x 1/4"x50 1 x PH 1x25 2 x PH 2x25 1 x PZ 1x25 2 x PZ 2x25 1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Hüllenmaterial
Kunststoff
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,90*
€ 20,22*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,96*
€ 20,23*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,11*
€ 20,26*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 21,05*
4 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,39*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056400001
ab € 1,23*
Zubehör
Wera
05056402001
ab € 1,25*
Zubehör
Wera
05056700001
ab € 1,23*
Zubehör
Wera
05056702001
ab € 1,23*
Zubehör
Wera
05066100001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera
05066102001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera
05066106001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera
05066108001
ab € 1,42*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.