| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-60850863 Herst.-Nr.: 21093 EAN/GTIN: 4003318210938 |
| |
|
| | |
| Offene oder knallende Türen, Durchzug? Türschließer von ABUS schaffen hier Abhilfe. Ob in öffentlichen Gebäuden oder in den eigenen vier Wänden, ABUS Türschließer bieten den Komfort für das sichere und leise Schließen von Türen. Bei Brandschutztüren sind Türschließer sogar sicherheitsrelevant, denn Brandschutztüren müssen vorschriftsgemäß selbstschließend sein. Die oben liegenden Türschließer von ABUS sind leicht zu montieren und eignen sich für nahezu alle Türgrößen und -ausführungen. Der Türschließer ABUS 7603 eignet sich für alle Haus- und Wohnungstüren bis zu einer Breite von 1,10 Meter. Die Schließkraft ist individuell und stufenlos einstellbar. Technologie: - Schließkraft individuell über Montageposition wählbar: EN 2/3/4 - Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar - Ventile von der Seite zu bedienen (rechts) - 2 Schließbereiche: 180° - 15°; 15° - 0° - Türöffnung bis 180° Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Mechanisch | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 228 mm | | Tiefe | 47.5 mm | | Höhe | 69 mm | | Gewicht | 1406 g | Merkmale | Typ | Universal | | Zweck | Außentürelement | | Geeignet für Türtyp | Einflügelige Tür | | Maximale Türbreite | 1100 mm | | Produktfarbe | Silber | | Türöffnungswinkel | 180 ° | | Variable Schließgeschwindigkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |