Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Belt A 1 Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Belt A 1 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 1 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 1 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 1 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 1 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 1 Steckschlüssel-Satz
Wera Belt A 1 Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60990445
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003880001
EAN/GTIN:
     4013288190758
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
9 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
4,4.5,5,5.5,6,7,8,10,13 mm
Sockelgrößen (Imperial)
1/4 "
Beschichtungsmaterial
Chrom
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821149
ab € 1,79*
Ähnlich
Wera
05003882001
ab € 34,17*
Ähnlich
Wera
05003883001
ab € 18,10*
Ähnlich
Wera
05003881001
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.