Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TAQ-10285 64 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 8.1 Go edition Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TAQ-10285 64 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 8.1 Go edition Schwarz
Denver TAQ-10285 64 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 8.1 Go edition Schwarz
Denver TAQ-10285 64 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 8.1 Go edition Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61025340
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     114101040680
EAN/GTIN:
     5706751041785
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Denver Tablet
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Leistungen
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.3 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
800 g
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1 Go edition
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 124,19*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 59,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.