Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRSFZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2040 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DRSFZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2040 mAh
Duracell DRSFZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2040 mAh
Duracell DRSFZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2040 mAh
Duracell DRSFZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2040 mAh
Duracell DRSFZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2040 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61121513
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRSFZ100
EAN/GTIN:
     5055190186626
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
85 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2040 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Sony: NP-FZ100, A7R MkIII, A9:NP-FZ100, Alpha A9
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
14 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Batteriezellen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.