Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Schwarz Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Schwarz Kamera-Handy
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Schwarz Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     752-322625
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2216
EAN/GTIN:
     4030152022168
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Weitere Informationen:
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Externe Anzeige
LCD
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Externe Bildschirmdiagonale
1.44 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
51 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
101 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Kamera-Handy
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby-Zeit (2G)
120 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Docking-Station enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Weitere Suchbegriffe: cellphone olympia, handy, handy 4 zoll, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,89*
€ 39,14*
10 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 30,73*
€ 40,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,58*
€ 42,34*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,03*
€ 57,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,82*
€ 59,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2218
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.