Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS3556K Safe Bodensicher 417 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS3556K Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS3556K Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS3556K Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS3556K Safe Bodensicher 417 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325875
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS3556K
EAN/GTIN:
     5032548005808
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
417 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
3 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1490 mm
Innenmaße (B x T x H)
726 x 423 x 1358 mm
Gewicht
957000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.266,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.615,38*
€ 4.302,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.524,41*
€ 4.194,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.507,51*
€ 4.173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.376,27*
€ 4.017,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.362,86*
€ 4.001,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.323,06*
€ 3.954,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.266,19*
€ 3.886,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3551K
ab € 1.320,82*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3552K
ab € 1.440,06*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3553K
ab € 1.711,91*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3554K
ab € 2.319,28*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3555K
ab € 3.220,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.