Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Phoenix Elara HS3551K Größe 1 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 3 mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS3551K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS3551K
EAN/GTIN:
     5032548005709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
DER PHOENIX ELARA HS3551K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad III. Empfohlene Versicherungseinstufung von 35.000 € in bar oder 350.000 € für Wertsachen*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
JA
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Anz. Regale:
1
Farbe:
Graphitgrau
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
35000 - 350000
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Batterien erforderlich:
Nein
Innen Abmessung (mm):
440 x 405 x 300
Produkt-Serie:
HS3550-Serie
Montage an:
Boden & Wand
Produktname:
Elara
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
550 x 520 x 500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,24*
€ 1.786,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,39*
€ 1.766,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,44*
€ 1.685,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,97*
€ 1.632,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,82*
€ 1.571,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3552K
ab € 1.440,06*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3553K
ab € 1.711,91*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3554K
ab € 2.319,28*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3555K
ab € 3.220,41*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3556K
ab € 3.266,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.