Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS3556E Safe Bodensicher 417 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS3556E Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS3556E Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS3556E Safe Bodensicher 417 l Grau
Phoenix Safe Co. HS3556E Safe Bodensicher 417 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62325908
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS3556E
EAN/GTIN:
     5032548005815
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
417 l
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
3 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1490 mm
Innenmaße (B x T x H)
726 x 423 x 1358 mm
Gewicht
957000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.366,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.704,11*
€ 4.407,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.611,85*
€ 4.298,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.593,97*
€ 4.276,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.460,19*
€ 4.117,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.445,84*
€ 4.100,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.399,02*
€ 4.044,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.366,55*
€ 4.006,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3551E
ab € 1.397,82*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3552E
ab € 1.527,40*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3553E
ab € 1.786,90*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3554E
ab € 2.405,48*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3555E
ab € 3.287,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.