Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Phoenix Elara HS3553E Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 3 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS3553E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS3553E
EAN/GTIN:
     5032548005754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
DER PHOENIX ELARA HS3553E wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad III. Empfohlene Versicherungseinstufung von 35.000 € in bar oder 350.000 € für Wertsachen*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Batterien mitgeliefert:
Nein
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
35000 - 350000
Anz. Regale:
2
Batterien erforderlich:
Ja
Höhenverstellbar:
JA
Typ der Batterien:
1 x 9V
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Äußere Abmessung (mm):
970 x 520 x 500
Farbe:
Graphitgrau
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Montage an:
Boden & Wand
Innen Abmessung (mm):
860 x 405 x 300
Produktname:
Elara
Produkt-Serie:
HS3550-Serie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,91*
€ 2.392,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,63*
€ 2.361,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,17*
€ 2.252,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,89*
€ 2.189,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,57*
€ 2.121,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3551E
ab € 1.402,80*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3552E
ab € 1.528,99*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3554E
ab € 2.412,33*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3555E
ab € 3.286,45*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS3556E
ab € 3.352,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.