Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise BB960A Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise BB960A Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB
Hewlett Packard Enterprise BB960A Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62343695
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB960A
EAN/GTIN:
     190017208800
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
4000 GB
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
StoreOnce 3620
Verpackungsdaten
Anzahl
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.794,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,20*
€ 3.579,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.988,33*
€ 3.556,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,69*
€ 3.438,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,04*
€ 3.368,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,49*
€ 3.325,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
BB961A
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.