Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE BB966A Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE BB966A Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE BB966A Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62343708
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB966A
EAN/GTIN:
     190017208831
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
StoreOnce 5250/5650
Verpackungsdaten
Anzahl
15
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.114,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.283,09*
€ 46.746,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39.197,87*
€ 46.645,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39.114,87*
€ 46.546,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
BB967A
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.