Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 7360000 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 7360000 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 7360000 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62343772
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     7360000
EAN/GTIN:
     4008525157724
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Das Laternen-Bastelset 22 hat einen Laternen-Zuschnitt aus dem Transparentpapier "Seeräuber" für eine Laterne für Jungen. Das Bastelset enthält alle Teile für den Zusammenbau einer Laterne. Die fertig gebastelte Laterne hat einen Durchmesser von 15,3 cm und ist 20 cm hoch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Form
Zylinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
153 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,15*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,35*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.