Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig Bilbao Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenkönig Bilbao Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Weiß
Sonnenkönig Bilbao Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Weiß
Sonnenkönig Bilbao Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Weiß
Sonnenkönig Bilbao Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62388034
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     10400002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
25 m³
Geräuschpegel
45 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Drehregler
Filterung
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1350 g
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
337 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
10280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.