Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 30 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Bit-Check 30 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 30 Schraubenziehereinsatz
Wera Bit-Check 30 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62564462
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057432001
EAN/GTIN:
     4013288179845
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
30 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Magnetisch
Ja
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Material
Edelstahl
Schraubendreher-Bits Größe
1 x 899/4/1 K, 1/4"x50 1 x PH 2x25 2 x PZ 1x25 5 x PZ 2x25 2 x PZ 3x25 3 x TX 10x25 4 x TX 15x25 4 x TX 20x25 4 x TX 25x25 3 x TX 30x25 1 x TX 40x25
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Hüllenmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057441001
ab € 41,65*
Ähnlich
Wera
05057431001
ab € 32,37*
Ähnlich
Wera
05057434001
ab € 10,26*
Ähnlich
Wera
05057908001
ab € 10,31*
Ähnlich
Wera
05057460001
ab € 48,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.