Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 849/855/867/18 Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 849/855/867/18 Bohrerbit-Set
Wera 849/855/867/18 Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     4012-639558
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104653001
EAN/GTIN:
     4013288111661
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
18-teiliger Holzspiralbohrer-Bit- und Bit-Satz. Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, aufrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Der Universalhalter Rapidaptor ermöglicht den blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
18 Stück(e)
Bohrer-Set Größen
849 HSS 1 x 3 x 70 mm 1 x 4 x 74 mm 1 x 5 x 85 mm 1 x 6 x 95 mm 1 x 8 x 110 mm
Magnetischer Bithalter
Ja
Tragetasche
Ja
Schraubendreher-Bits Größe
889/4/1 K 1 x 1/4" x 50 mm 855/1 TH PZ 2 x PZ 1 x 25 mm 3 x PZ 2 x 25 mm 1 x PZ 3 x 25 mm 867/1 TORX® 1 x TX 10 x 25 mm 1 x TX 15 x 25 mm 1 x TX 20 x 25 mm 1 x TX 25 x 25 mm 1 x TX 30 x 25 mm 1 x TX 40 x 25 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Elektro-Mehrzweckwerkzeug
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Geeignet für Materialien
Metall
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
298 g
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,73*
€ 68,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,78*
€ 69,33*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 75,41*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,46*
€ 76,31*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 58,90*
€ 76,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.