Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BC6-30-10-05 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62722543
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4013614052927
EAN/GTIN:
     4013614052927
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
46.7 mm
Höhe
57.5 mm
Energie
Nennspannung
240 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
CAF6-20E
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0002
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0003
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0002
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 3,80*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0004
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0010
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GHV2501903R0002
ab € 5,45*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.