Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B7D-30-10-05 Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000062980
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4013614262906
EAN/GTIN:
     4013614262906
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH,RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
46.7 mm
Höhe
57.5 mm
Paketgewicht
1820 g
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Energie
Nennspannung
600 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 26,41*
€ 35,38*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,42*
€ 36,26*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,20*
€ 39,08*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,12*
€ 41,41*
32 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 32,28*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.