Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z SB Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 867/4 Z SB Schraubenziehereinsatz
Wera 867/4 Z SB Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62876727
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073531001
EAN/GTIN:
     4013288105974
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
89 mm
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
31 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T40
Schraubendreher-Bits Größe
1x TX 40x89 mm
Zertifizierung
ISO 1173-F
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.