Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)
Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)
Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)
Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)
Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)
Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)
Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)
Boska 853530 0,2 l Schwarz, Holz 2 Person(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63054727
Hersteller:
     Boska
Herst.-Nr.:
     8713638007946
EAN/GTIN:
     8713638007946
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
boska fondue
Gemütlich zu zweit Tapas essen? Mit diesem kleinen Fondue-Set ist Ihr Tapasabend komplett. Das Tapasfondue schwarz hat einen Inhalt von 200 ml und eignet sich für Käse, Schokolade und Soßen. Toll für einen romantischen Abend!

Ein hübsches Geschenk
Zu dem Tapasfondue-Set bekommen Sie einen Fonduetopf, 2 kleine Fondue-Gabeln und das Untergestell aus dunklem Holz. Alles wird Standard in einem hübschen Geschenkkarton geliefert. Schön zum Verschenken. Der Fonduetopf, gefertigt aus Steingut, kann einfach in die Spülmaschine.

Fondue mit Käse und Schokolade
Nach dem Essen noch Lust auf ein Dessert? Schneiden Sie etwas Obst, lassen Sie die Schokolade schmelzen und nehmen Sie Platz! Mit einem Teelicht unter dem Fonduetopf halten Sie geschmolzenen Käse oder die Schokolade auf der richtigen Temperatur.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
0.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Formfaktor
Quadratisch
Anzahl der Fondue-Gabeln
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
834 g
Weitere Suchbegriffe: fondue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.