Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 106219 Rotweinglas 408 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 106219 Rotweinglas 408 ml
SCHOTT ZWIESEL 106219 Rotweinglas 408 ml
Artikel-Nr.:
     2813-387-072
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     4001836937320
EAN/GTIN:
     4001836937320
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Das Rotweinglas CLASSICO der Marke SCHOTT ZWIESEL ist in klassischem Design gehalten. Das Rotweinglas bietet das perfekte Kelchvolumen für feinfruchtige Rotweine und passt durch die zeitlose Gestaltung zu vielen Anlässen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Burgunderwein
Oberflächentyp
klar
Kollektion
CLASSICO
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
408 ml
Glas-Höhe
225 mm
Glasschalendurchmesser
82 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,518*
€ 6,248*
16 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,10002*
€ 32,66004*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,61004*
€ 38,45004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,248*
€ 7,435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,018*
€ 7,161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,778*
€ 6,876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,558*
€ 6,614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,518*
€ 5,376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.