Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 6661B0R1 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 6661B0R1 Toilette
Villeroy & Boch 6661B0R1 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172325
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     6661B0R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
22500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,82*
€ 565,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,45*
€ 527,7055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,41*
€ 516,9479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,77*
€ 474,5363
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4664R0R1
ab € 326,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.