Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 565710R1 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 565710R1 Toilette
Villeroy & Boch 565710R1 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172438
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     565710R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Gewicht
21890 g
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toiletten villeroy boch, klosett
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,89*
€ 287,8491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,35*
€ 278,8765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
56571001
ab € 160,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
56581001
ab € 159,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.