Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
WC Becken
>
Artikel
Villeroy & Boch 560610R1 Toilette
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-65172572
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
560610R1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
355 mm
Gewicht
21940 g
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Toiletten
Weitere Suchbegriffe:
WC Becken
,
wc becken wandhängend villeroy+boch
,
wand klo
,
klosett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,98*
€ 409,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch 56061001 Toilette
Villeroy & Boch
56061001
ab € 236,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch 5606R001 Toilette
Villeroy & Boch
5606R001
ab € 275,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch 5606R0R1 Toilette
Villeroy & Boch
5606R0R1
ab € 320,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen