Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
WC Becken
>
Artikel
Villeroy & Boch 568810R1 Toilette
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-65172599
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
568810R1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Gewicht
15010 g
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Toiletten
Weitere Suchbegriffe:
WC Becken
,
wc becken wandhängend villeroy+boch
,
wand klo
,
klosett
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,18*
€ 238,2142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,1575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,89*
€ 223,5891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,82*
€ 196,1358
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch 4687R0R1 Toilette
Villeroy & Boch
4687R0R1
ab € 214,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch 56881001 Toilette
Villeroy & Boch
56881001
ab € 91,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch 5688R001 Toilette
Villeroy & Boch
5688R001
ab € 121,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch 5688R0R1 Toilette
Villeroy & Boch
5688R0R1
ab € 164,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen